EXCEL - EXLD13-5H-EXL Excel Horizontal PDU 5xUK Passive 13A UK - D13-5H-EXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses - British Standard
Packung
1 ST
EAN
2000007451506
Artikelnummer
EXLD13-5H-EXL
Herstellernummer
D13-5H-EXL
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
British Standard
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
5
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


