Startseite

EXCEL - EXLD13-4-EXL Excel Vertical PDU 4xUK Passive 13A UK S - D13-4-EXL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Befestigungsmaß - 465 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - British Standard

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007451469

Artikelnummer

EXLD13-4-EXL

Herstellernummer

D13-4-EXL

Hersteller

EXL

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Befestigungsmaß:

465 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

British Standard

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

4

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Breite:

44.4 mm

Höhe:

482.6 mm

Tiefe:

62 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

The Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is UK style, manufactured in accordance with the BS1363 standard, the 3 metre input lead is terminated with a 13Amp rated 3 pin BS1363 plug top. The sockets are mounted at a 45° angle on the vertical PDUs and a 90° angle on the horizontal PDUs to aid with cable management. The range of available units includes 19"horizontally mounted, and higher density vertical mounted options, each unit contains a fully shrouded switch to control input power, and a LED indicator to confirm power to the unit. - Comprehensive choice of sockets - Standard 3m PVC power lead with 13 Amp BS 1363 UK plug - Choice of mounting options - Fully shrouded switch - LED indicator to confirm power to the unit - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 13.086 kg CO2e