EXCEL - EXL750-085 Excel 32mm LSOH 5 m Conduit Assembly Gla - 750-085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 26 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
2000007448940
Artikelnummer
EXL750-085
Herstellernummer
750-085
Hersteller
EXL
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
26 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2, 320 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2 / 1 Joule)


