Startseite

EXCEL - EXL750-060 Excel 25mm LSOH 3 m Conduit Assembly Gla - 750-060

KopierenKopieren
EXCEL - EXL750-060 Excel 25mm LSOH 3 m Conduit Assembly Gla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448919

Artikelnummer

EXL750-060

Herstellernummer

750-060

Hersteller

EXL

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

18 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Excel Low Smoke Zero Halogen flexible conduit, pre-assembled in various lengths for fast and easy on site installation. - Black LSOH Polypropylene - Choice of sizes - Complete with glands and locknuts - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.796 kg CO2e