Startseite
Neu

EXCEL - EXL750-010 Excel 20 mm LSOH Polyprop Black Flex Con - 750-010

KopierenKopieren
EXCEL - EXL750-010 Excel 20 mm LSOH Polyprop Black Flex Con

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 14 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448827

Artikelnummer

EXL750-010

Herstellernummer

750-010

Hersteller

EXL

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

14 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Excel Polypropylene Low Smoke Zero Halogen flexible conduit provides cost effective, flexible protection to cables in sub floor, false ceiling or exposed installations. Supplied in 100 or 50 Metre lengths to enable on site installation to reduce wastage.Compatible glands and locknuts are available for fixing to sub floor, floor or desk units. - Black LSOH Polypropylene - Highly Flexible - Choice of Sizes - Full Range of Fittings