EXCEL - EXL555-285 Excel Desk Power 2xSchuko 2xUSB Pwr 4x6C - 555-285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
2000007448759
Artikelnummer
EXL555-285
Herstellernummer
555-285
Hersteller
EXL
Ausführung:
Aufbau
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
314 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
91 mm
Anzahl der leeren Modulplätze:
4


