Startseite
Neu

EXCEL - EXL555-277 Excel Desk Power - UK Lead 2 m - 555-277

KopierenKopieren
EXCEL - EXL555-277 Excel Desk Power - UK Lead 2 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - British Standard

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007448704

Artikelnummer

EXL555-277

Herstellernummer

555-277

Hersteller

EXL

Länge:

2 m

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

British Standard

Power lead for desk power units. - Choice of lengths - UK plug - Interconnect adapter Locking GST18 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.976 kg CO2e