EXCEL - EXL555-269 Excel Vertical PDU 12xC13 Passive 10A C2 - 555-269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Anzahl der C13 Steckdosen - 12
Befestigungsmaß - 719 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007448650
Artikelnummer
EXL555-269
Herstellernummer
555-269
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Befestigungsmaß:
719 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C20
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Länge:
719 mm
Breite:
44.4 mm
Höhe:
62 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


