Startseite

EXCEL - EXL555-263 Excel Vertical PDU 8xUK Passive 13A C20 - 555-263

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Befestigungsmaß - 695 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - C20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448599

Artikelnummer

EXL555-263

Herstellernummer

555-263

Hersteller

EXL

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Befestigungsmaß:

695 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C20

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

8

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Länge:

695 mm

Breite:

44.4 mm

Höhe:

62 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

The Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is UK style, manufactured in accordance with the BS1363 standard, the 3 metre input lead is terminated with a C20 3 pin plug. The sockets are mounted at a 45° angle on the vertical PDUs and a 90° angle on the horizontal PDUs to aid with cable management. The range of available units includes 19"horizontally mounted, and higher density vertical mounted options, each unit contains a fully shrouded switch to control input power, and a LED indicator to confirm power to the unit. - UK style sockets to BS1363 - High quality, light weight aluminium housing - LED indicated unit power - Choose from vertical and horizontal options - 250 volt AC, 50/60 Hz Rating - CE compliant, ROHS complaint - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 18.101 kg CO2e