Startseite

EXCEL - EXL555-253 Excel Vertical PDU 12xUK Passive 10A C14 - 555-253

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - vertikal

  • Kabellänge - 3 m

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - C14

  • Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363 - 12

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448568

Artikelnummer

EXL555-253

Herstellernummer

555-253

Hersteller

EXL

Montagerichtung:

vertikal

Kabellänge:

3 m

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C14

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

12

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Länge:

935 mm

Breite:

44.4 mm

Höhe:

62 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. The 10 Amp PDUs benefitfrom having a master power switch. - IEC 60320 C13 style sockets - High quality, light weight aluminium housing - LED indicated unit power - Choose from vertical and horizontal mounting options - 250 volt AC, 50/60Hz Rating - CE compliant, ROHS complaint - External earth facility - 3 metre PVC input lead terminated with IEC 60320 C14 plug