EXCEL - EXL555-252 Excel Vertical PDU 10xUK Passive 10A C14 - 555-252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Kabellänge - 3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses - C14
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363 - 10
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Packung
1 ST
EAN
2000007448544
Artikelnummer
EXL555-252
Herstellernummer
555-252
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Kabellänge:
3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C14
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
10
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
815 mm
Breite:
44.4 mm
Höhe:
62 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


