Startseite

EXCEL - EXL555-250 Excel Horizontal PDU 6xUK Passive 10A C1 - 555-250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448520

Artikelnummer

EXL555-250

Herstellernummer

555-250

Hersteller

EXL

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C14

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Breite:

482.6 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. The 10 Amp PDUs benefitfrom having a master power switch. - IEC 60320 C13 style sockets - High quality, light weight aluminium housing, vertical and horizontal mounting options - 250 volt AC, 50/60Hz rating, LED indicated unit power - CE compliant, ROHS complaint - External earth facility - 3 metre PVC input lead terminated with IEC 60320 C14 plug - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 9.869 kg CO2e