EXCEL - EXL555-247 Excel Vertical PDU 10xC19 Passive 16A C2 - 555-247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Befestigungsmaß - 602 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - C20
Packung
1 ST
EAN
2000007448513
Artikelnummer
EXL555-247
Herstellernummer
555-247
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
602 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C20
Anzahl der C19 Steckdosen:
10
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
623 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
60 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


