EXCEL - EXL555-246 Excel Horizontal PDU 8xC19 Passive 16A C - 555-246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Befestigungsmaß - 462 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007448506
Artikelnummer
EXL555-246
Herstellernummer
555-246
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
462 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C20
Anzahl der C19 Steckdosen:
8
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
60 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


