EXCEL - EXL555-243 Excel Vertical PDU 12xC13 Passive 10A C1 - 555-243
.jpg?857584758B6F6190857A8972846B639378777D73BCA797&ts=1780722498584)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Kabellänge - 3 m
Anzahl der C13 Steckdosen - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - C14
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Packung
1 ST
EAN
2000007448483
Artikelnummer
EXL555-243
Herstellernummer
555-243
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C14
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
564 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


