Startseite

EXCEL - EXL555-235 Excel Vert PDU 12xC13 4xC19 Passive 16A - 555-235

KopierenKopieren
EXCEL - EXL555-235 Excel Vert PDU 12xC13 4xC19 Passive 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448438

Artikelnummer

EXL555-235

Herstellernummer

555-235

Hersteller

EXL

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

CEE 16 A

Anzahl der C19 Steckdosen:

4

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

913 mm

Breite:

55 mm

Höhe:

62 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Netzentstörfilter:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 24 sockets in a combination of C13 and C19. The range of units are higher density vertical mounted with each unit fitted with a 16A master air circuit breaker and LED indicator to confirm power to the unit. - Choice of C13 and C19 sockets - 3 metre PVC input lead is terminated with a 16 Amp rated IEC 60309 2P+E plug - CE compliant, RoHS complaint - 16A master air circuit breaker - External earth facility - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 29.972 kg CO2e