Startseite

EXCEL - EXL555-084 Excel Vert PDU 9xSch Passive 16A Schuko - 555-084

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 9

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448315

Artikelnummer

EXL555-084

Herstellernummer

555-084

Hersteller

EXL

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

9

Kabellänge:

3 m

Befestigungsmaß:

538.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Breite:

44.4 mm

Höhe:

565 mm

Tiefe:

62 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Schaltbar:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular rangeeach socket is "Schuko"style, manufactured in accordance with the DIN49441 standard, the 3 metre input lead is terminated with a 16 A rated 2 time circular pin DIN49441 plug top. The range of available units includes 19"horizontally mounted, higher density vertical mounted options, and a choice of styles with and without switches to control input power to the unit itself. The unswitched versions have a LED indicator to confirm power to the unit, in the switched versions the switch itself acts as the LED indicator. - High quality aluminium housing - LED indicator - Up to 12 sockets per unit - 3 metre PVC input lead terminated with 2 pin DIN49441 plug - 250 volt AC, 50/60Hz Rating - CE safety compliant, RoHS complaint - CIBSE TM65 EmbodiedCarbon: 10.080 kg CO2e