EXCEL - EXL555-082 Excel Horiz PDU 6xSch Passive 16A Schuko - 555-082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Kabellänge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
2000007448285
Artikelnummer
EXL555-082
Herstellernummer
555-082
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
465 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Breite:
482.6 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
45 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


