Startseite

EXCEL - EXL544-506-GE Excel SR 600 mm Wide Anti-tilt - Grey Wh - 544-506-GE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007447851

Artikelnummer

EXL544-506-GE

Herstellernummer

544-506-GE

Hersteller

EXL

Ausführung:

Sockel-Versteifungsprofil

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

The SR Anti-tilt Kit provides a greater stability to the SR racks. The Anti-tilt Kit is fitted with the jacking feet in place. - For use with SR range - Available in Grey White and Black - Easy fixing - Fixings supplied - Single plate supplied - 25 Year system warranty