Startseite
Neu

EXCEL - EXL542-910-BK Exl Env 42u vert brush strip BAFFLE bk 1 - 542-910-BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 85 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007447691

Artikelnummer

EXL542-910-BK

Herstellernummer

542-910-BK

Hersteller

EXL

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

85 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Environ Vertical Brush style management , this item can be fitted in place of the standard vertical cable management that is supplied at the front in all CR/ER 800w floor standing cabinets. - For CR/ER 800w cabinets - Supplied in Pairs - Airflow management