Startseite
Neu

EXCEL - EXL542-4288-NNNN-BK Excel CR 42U 8x8 No-Dr No-Dr 0-Sides 0-V - 542-4288-NNNN-BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 2070 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007446830

Artikelnummer

EXL542-4288-NNNN-BK

Herstellernummer

542-4288-NNNN-BK

Hersteller

EXL

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

2070 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

800 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

800 kg

Mit Seitenwänden:

nein

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

0

Verriegelung der Fronttür:

ohne

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

nein

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9004

Environ CR800 Comms Racks are a versatile range of 800mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Choice of doors/depths/colours available - 19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - IP20 when fitted with base plate - Racks supplied assembled or flat packed - High density vertical cable management - Supplied with baying kit, levelling feet and heavy duty lockable castors as standard