EXCEL - EXL542-2966-GSNN-GW ExcelCR29U600W600D(NoSides)-GreyWhit - 542-2966-GSNN-GW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 29
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Farbe - sonstige
Höhe - 1490 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007444959
Artikelnummer
EXL542-2966-GSNN-GW
Herstellernummer
542-2966-GSNN-GW
Hersteller
EXL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
29
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Farbe:
sonstige
Höhe:
1490 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
600 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
800 kg
Mit Seitenwänden:
nein
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
2
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Material Rücktür:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9002


