Startseite
Neu

EXCEL - EXL542-1566-NSBN-GW Excel CR 15U 6x6 No-Dr Steel B-Sides 0-V - 542-1566-NSBN-GW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 870 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007444324

Artikelnummer

EXL542-1566-NSBN-GW

Herstellernummer

542-1566-NSBN-GW

Hersteller

EXL

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

15

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

870 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

600 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

800 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Verriegelung der Fronttür:

ohne

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

nein

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

1-Punkt

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9002

Environ CR600 Comms Racks are a versatile range of 600 mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Choice of doors available - Choice of depths available - Choice of colours available - 19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - Racks supplied assembled or flat packed - Supplied with baying kit, levellingfeet and heavy duty lockable castors as standard