EXCEL - EXL542-114 Excel 14U Plastic Finger Mngmnt CR/ER BK - 542-114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 14
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
EAN
2000007444102
Artikelnummer
EXL542-114
Herstellernummer
542-114
Hersteller
EXL
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Vertical Cable and Patch Lead management units, sold individually and available in 6U and 14U heights. Manufactured to fit the Environ range of ER and CR Racks. These units can be mixed and matched to create bespoke solutions as and when needed. - Available in 6U/14U - Fit the CR/ER series - Flexible and strong fillets - Create the overall size you require - 25 Year system warranty
AltroPDF


