EXCEL - EXL541-754 Excel OR conversion kit to 4 post 800-11 - 541-754
.jpg?857584758B6F619085798572896C639378777D73BCA797&ts=1780722493933)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
RAL-Nummer - 9005
Packung
1 ST
EAN
2000007443891
Artikelnummer
EXL541-754
Herstellernummer
541-754
Hersteller
EXL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9005
The Environ OR conversion kit allows two standard OR open frames to be converted into one four post open frame. The OR conversion kit is available in two depth options. - Set of 6 brackets - Depth range 800mm to 1100mm - Adjustable depth brackets