EXCEL - EXL540-298-BK Excel Wall Box Brush Strip 250 mm x 63 m - 540-298-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 250 mm
Farbe - schwarz
Durchmesser - 63 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007443716
Artikelnummer
EXL540-298-BK
Herstellernummer
540-298-BK
Hersteller
EXL
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
63 mm
These Excel wall box brush strips can be used to blank off the cable entry point in the top or base of the Environ wall boxes. Two M5 screws would be needed to install the brush into place and this will provide protection against dust intrusion into the wall box when using the cable entry points. - Black nylon brushes - Alluminium support rail - Pre-drilled for easy installation - Suitable for all Environ wall boxes - Can be installed on roof or base
AltroPDF