Startseite

EXCEL - EXL296-155 Excel Enbeam OM3 Tight Buff 4C LSOH B2ca - 296-155

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443303

Artikelnummer

EXL296-155

Herstellernummer

296-155

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Excel Enbeam OM3 distribution cables have been designed specifically for internal applications. The multi mode fibre offers OM3 performance and OM2 backwards compatibility. The cables are constructed using multiple buffered fibres from 4 to 24 coloured 900 μm fibres surrounded by aramid yarn around a central FRP strength member. This allows the cable to be used in internal applications with a Euroclass rating of B2ca. - Suitable for internal use only - Sequential meter mark - Rodant resistant - Cut to length service - 25 year warranty - Euroclass: B2ca-s1a,d0,a1