Startseite

EXCEL - EXL295-300 Excel Enbeam OS2 Loose Tube 4C 9/125 B2c - 295-300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443174

Artikelnummer

EXL295-300

Herstellernummer

295-300

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Excel OS2 9/125 μm loose tube optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. The singlemode fibre is G.652.D compliant low water peak grade and offers OS2 performance and OS1 backwards compatibility. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed around a tube containing up to 24 colour coded 250 μm primary coated fibres. This tube is covered with an E-glass strength member. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, test and classification of the cable for traceability. - Duct grade rodent resistant - Cut to length service - Sequentially metre marked - 25 year system warranty - EuroclassB2ca-s1a,d0,a1 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.616 kg CO2e