Startseite

EXCEL - EXL275-307 Excel Enbeam OS2 CST Loose Tube 12C 9/12 - 275-307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443099

Artikelnummer

EXL275-307

Herstellernummer

275-307

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Enbeam OS2 Singlemode CST Armoured Fibre Optic Cable Loose Tube 12 Core 9/125 LSZH Cca Blue, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel corrugated steel tape (CST) OS2 9/125 μm armoured loose tube optical fibre cables have been designed specifically for applications requiring a high degree of mechanical protection. The singlemode fibre is G652D compliant low water peak grade and offers OS2 performance and OS1 backwards compatibility. These compact, lightweight cables are extremely rugged, provide rodent resistance and are quick and easy to install. The CST cable has also been designed for direct burial, to ensure the correct installation a sand back fill must be used at all times. - Water resistant & UV resistant - Duct grade ‐ rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Cca-s1a-d0-a1 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.566 kg CO2e