Startseite

EXCEL - EXL237A Excel 10 Pair Terminal/Disconnection Str - 237A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlussleiste

  • Anschlussart - LSA Profil

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10

  • Mit Leistenmarkierung - nein

  • Länge - 123 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007442955

Artikelnummer

EXL237A

Herstellernummer

237A

Hersteller

EXL

Ausführung:

Anschlussleiste

Anschlussart:

LSA Profil

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

10

Mit Leistenmarkierung:

nein

Länge:

123 mm

Breite:

22 mm

Höhe:

39.5 mm

Terminal Strips are used to join Multipair Telecom and Data Cables. They can be mounted in either 19"Sub Racks, in various sized Box Connections or Frames. - 10 Pairs