Startseite

EXCEL - EXL208-171 Enbeam 144 Fibre Breakout Kit - 208-171

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 144

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Hohlkabel - ja

  • Mit Zugentlastung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441613

Artikelnummer

EXL208-171

Herstellernummer

208-171

Hersteller

EXL

Anzahl der Fasern:

144

Werkstoff:

Metall

Mit Hohlkabel:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

The Excel Enbeam 144 Fibre breakout kit allows the distribution of multi core cables via flexible conduit routes to multiple termination locations. The flexible conduit offers protection to sub units as well as tight buffed fibre. It comes with 25 metres of 7 mm diameter conduit for use with the fibres. - Suitable for Loose Tube and Tight Buffered Cables - Accommodates up to 12 Breakout Tubes - Fixing point for Central Strength Member - Complete kit includes Breakout Tubing - Robust steel Construction - Mounting holes on rear