EXCEL - EXL208-170 Enbeam 48 Fibre Breakout Kit - 208-170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 48
Werkstoff - Metall
Mit Hohlkabel - ja
Mit Zugentlastung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007441606
Artikelnummer
EXL208-170
Herstellernummer
208-170
Hersteller
EXL
Anzahl der Fasern:
48
Werkstoff:
Metall
Mit Hohlkabel:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
The Excel Enbeam 48 Fibre breakout kit allows the distribution of multi core cables via flexible conduit routes to multiple termination locations. The flexible conduit offers protection to sub units as well as tight buffed fibre. It comes with 8 metres of 7 mm diameter conduit for use with the fibres. - Suitable for Loose Tube and Tight Buffered Cables - Accommodates up to 4 Breakout Tubes - Fixing point for Central Strength Member - Complete kit includes Breakout Tubing - Robust steel Construction - Mounting holes on rear
AltroPDF


