EXCEL - EXL208-016-APC-MOD1 Excel Enbeam HD 12P 24F LC-MTP APC OS2 F - 208-016-APC-MOD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp außen - LC-Duplex
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Mit Kupplung/Adapter - ja
Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp innen - MT/MPO
Packung
1 ST
EAN
2000007441545
Artikelnummer
EXL208-016-APC-MOD1
Herstellernummer
208-016-APC-MOD1
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Kupplung/Adapter:
ja
Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp innen:
MT/MPO
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz


