EXCEL - EXL207-210-50 1F OS2 SM G657.A2 INT Drop SCA Ferrule B - 207-210-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 1
Ader-Art - Vollader
Mit Nagetierschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
2000007441309
Artikelnummer
EXL207-210-50
Herstellernummer
207-210-50
Hersteller
EXL
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
1
Ader-Art:
Vollader
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
weiß
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja