Startseite

EXCEL - EXL205-333 Excel Enbeam OS2 FTTx Drop Cbl TB 1C 9/1 - 205-333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - Vollader

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441019

Artikelnummer

EXL205-333

Herstellernummer

205-333

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

Vollader

Faser-Anzahl je Ader:

1

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Enbeam OS2 singlemode FTTx drop cable tight buffered 1 Core 9/125 Cca white, part of a huge range of OS2 Fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Enbeam tight-buffered from 1 to 4-core mini breakout/drop cable is designed for indoor FTTx applications. The very small diameter, high strength and CPR compliance to Cca, coupled with bend-insensitive fibres makes this cable ideal for behind-the-wall installations in any FTTx or PON network, especially where space is tight. The cable can be supplied on reels or pre-cut lengths as well as pre-terminated on one end into an outlet box. - Suitable for Internal use only - G.657.A2 - LSZH - Euro class Cca s1,d1,a1