EXCEL - EXL204-112 Excel Enbeam OM4 Tight Buff 12C 50/125 L - 204-112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Vollader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000007440180
Artikelnummer
EXL204-112
Herstellernummer
204-112
Hersteller
EXL
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Vollader
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja