EXCEL - EXL203-525 Excel 1U Front Management Bar with Label - 203-525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
EAN
2000007440036
Artikelnummer
EXL203-525
Herstellernummer
203-525
Hersteller
EXL
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Enbeam optional patch cord management bar with hinged front plate for ease of access. Behind the front plate is a full width/full height labelling field. This management bar can easily be attached and removed - Mounting hardware supplied 4 x screws -17.5"wide - 100mm deep - 25 Years system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.949 kg CO2e
AltroPDF


