Startseite

EXCEL - EXL202-120 Excel Enbeam 24 Fibre Steel Splice Box U - 202-120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 430 mm

  • Breite - 330 mm

  • Tiefe - 199 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007439535

Artikelnummer

EXL202-120

Herstellernummer

202-120

Hersteller

EXL

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

430 mm

Breite:

330 mm

Tiefe:

199 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

weiß

These patch boxes and splice enclosures are manufactured from impact resistant steel and provide a cost effective means of breaking out fibres from multicore cables prior to termination or splicing. The boxes provide protection against water and dust ingress to IP65. The lids are attached using captive screws. - Cut-outs to suit any glanding configuration can be drilled on site - Comes with 4 entry points - Comes with 2 PG 9 and 2 PG 21 glands - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 38.167 kg CO2e