EXCEL - EXL202-093 Excel Ceramic Kevlar Scissors - 202-093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schneidfläche - Keramik
Länge - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007439412
Artikelnummer
EXL202-093
Herstellernummer
202-093
Hersteller
EXL
Werkstoff der Schneidfläche:
Keramik
Länge:
40 mm
These general purpose scissors are suitable for trimming Kevlar or aramid yarns and for cutting light duty cables. The carbon steel blades are chrome plated and have a cutting length of 40mm. - Suitable for cutting Fibre Optics - Ceramic construction - Lightweight construction
AltroPDF


