EXCEL - EXL200-480 ExcelEnbeam24WaySMFOP4SCDX(8F)Blu - 200-480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
APC-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007437524
Artikelnummer
EXL200-480
Herstellernummer
200-480
Hersteller
EXL
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
219.5 mm


