EXCEL - EXL200-405-PL ExcelEnbeam24WayMMFOP6SCDX(12F)BE - 200-405-PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
APC-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007436978
Artikelnummer
EXL200-405-PL
Herstellernummer
200-405-PL
Hersteller
EXL
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.8 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
216.3 mm


