Startseite

EXCEL - EXL200-370-06 Excel Enbeam SC Duplex F/less MM Adaptor - 200-370-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007436749

Artikelnummer

EXL200-370-06

Herstellernummer

200-370-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

Excel Enbeam fibre optic flangeless adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The flangeless adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads without the need for screws or nuts. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance - 25 Year system warranty - Available in Singlemode & Multimode - Dust caps included - SC, LC versions - Flangeless - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.257 kg CO2e