Startseite

EXCEL - EXL200-350-06 Excel Enbeam ST Multimode Bulkhead Adapt - 200-350-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007436572

Artikelnummer

EXL200-350-06

Herstellernummer

200-350-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Excel Enbeam fibre optic adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads with nuts. The housings are manufactured from a range of metals selected to provide the optimum performance. - 25 year system warranty - Available in Single mode & Multi mode - Dust caps included - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.323 kg CO2e