EXCEL - EXL190-915 Excel Cat6A Cable LSOH S/FTP B2ca 2x 500 - 190-915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
2000007435117
Artikelnummer
EXL190-915
Herstellernummer
190-915
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
AWG-Größe:
23
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
15 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
NVP-Wert:
74 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja