Startseite

EXCEL - EXL190-073 Excel Cat6 Cable U/UTP LSOH B2ca 305m Bx - 190-073

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007434882

Artikelnummer

EXL190-073

Herstellernummer

190-073

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.55 mm

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

65 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel solid Cat6 ethernet cable U/UTP LSOH CPR Euroclass B2ca manufactured and tested to the TIA/EIA 568‐B.2‐1, EN50173‐1 and ISO/ IEC 11801 Cat 6 specifications, 305 m or 500 m. Each cable consists of 8 colour coded solid copper conductors twisted together to form four pairs. These are then formed around a central X-shaped polyethylene centre with the whole cable produced in a LSOH sheath. - Cat6 solid copper cable - U/UTP no overall screening - No conductor screening - Outer sheath colour: Green - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: B2ca - Smoke development class according to EN 13501-6: s1a - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 96.387 kg CO2e