Startseite

EXCEL - EXL103-001 Excel Cat6 Antibacterial P/L U/UTP LSOH - 103-001

KopierenKopieren
EXCEL - EXL103-001 Excel Cat6 Antibacterial P/L U/UTP LSOH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007433410

Artikelnummer

EXL103-001

Herstellernummer

103-001

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

Excel Cat6 U/UTP Antibacterial patch leads are manufactured and tested to ISO 22196:2011, ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. The antibacterial properties of these cords is ideal for use in high traffic or medical facilities and healthcare. - Cat6 - Antibacteria - Backward compatible - T568B wiring - Blade style "slimline"moulded strain relief boot with clip protector - LS0H outersheath