Startseite

EXCEL - EXL102-158 Excel Cat6A HD P/Lead S/FTP LSOH Blade 5 - 102-158

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007433403

Artikelnummer

EXL102-158

Herstellernummer

102-158

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Excel Category 6A S/FTP High Density patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. Plugging and un-plugging is achieved through the unique push‐pull design of the RJ45 connector and the use of a special tool (available separately) which extends the grip and removes the necessity to release the connector with the fingers. - Screened braid outer with individual screened foil, Individually packaged - Release Tools Sold Separately - Cat6A Compliant, suitable for high density switches and panels - Independently verified, T568B wiring - Blade style 'slimline' moulded strain relief boot with clip protector - LSOH outer sheath - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.559 kg CO2e