Startseite

EXCEL - EXL101-120-10 Excel Cat6A Lock PL S/FTP LSOH Blade 0.5 - 101-120-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007432888

Artikelnummer

EXL101-120-10

Herstellernummer

101-120-10

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Excel Category 6A S/FTP Lockable patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. Excel Category 6A S/FTP Lockable patch leads provide added security, preventing unwanted disconnection on secure or sensitive circuits. Disconnection can only be achieved by using the key which is supplied separately to the Patch Leads. - Secure, prevents unwanted disconnection - Screened braid outer with individual screened foil - Keys sold separately - Category 6A compliant - Backwards compatible - Independently verified - T568B wiring - LS0H outer sheath - Individually packaged