EXCEL - EXL100-990-305M Excel Cat6A Cable U/FTP LSOH Dca 305 m B - 100-990-305M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
2000007432789
Artikelnummer
EXL100-990-305M
Herstellernummer
100-990-305M
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
türkis
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
AWG-Größe:
23
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
NVP-Wert:
75 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja