Startseite

EXCEL - EXL100-920 Excel 4U Patch Rack Black - 100-920

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4

  • Rastermaß - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432666

Artikelnummer

EXL100-920

Herstellernummer

100-920

Hersteller

EXL

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

The Excel Patch Rack provides the ideal solution for ‘Top of Rack’ patching applications within the Data Centre or Main Equipment Room. The Excel Patch Rack can be mounted on to Basket Tray or Ladder style containment. It can also be mounted directlyonto the floor slab above a false ceiling to provide a consolidation point within commercial office installations. - Available in 4U or 8U options - Fixing brackets and plate supplied - Optional plastic rings available for patch lead management